Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño hexagonal22.225 mm / 0.875 pulg.
- Longitud33.1724 mm / 1.306 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2JIC 37° Flare
- Rosca del extremo 29/16-18
- Tipo de extremo 2Hombre
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión de antorcha de acero 37 (JIC) cumplen con SAE J514, SAE 1926 y MS\n(Especificaciones militares).