Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.
- Tamaño hexagonal26.924 mm / 1.06 pulg.
- Peso0.464 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Material del cuerpoAcero
- Estilo final 1NPT
- Rosca del extremo 11/2-14
- Tipo de final 1Mujer
- Estilo final 2NPT
- Rosca del extremo 21/2-14
- Tipo de extremo 2NPT
- Estilo final 3NPT
- Rosca del extremo 31/2-14
- Tipo de extremo 3Mujer
- Código de armonización7318.16.0085
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Estándares cumplidosLos accesorios de conexión del tubo de acero cumplen con las especificaciones SAE J514 .