Motion
GH2C-125-SS
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 2.2500 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #04156039
No. Fabricante GH2C-125-SS
Precio57.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - División, acero inoxidable, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 2.2500 in, ancho de 0.5000 in
Artículo MI #04156039
No. Fabricante GH2C-125-SS
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
Su precio$57.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Peso
    0.3312 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GH2C-125-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861053249
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861053249

Descripción general

Descripción del fabricante
GH2C-125-SS COLLAR DEL EJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos