Motion
47AT10/24-2
47AT10/24-2, Polea de distribución 12 mm Mínima Orificio simple
Artículo MI #04156100
No. Fabricante 47AT10/24-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
47AT10/24-2, Polea de distribución 12 mm Mínima Orificio simple
Artículo MI #04156100
No. Fabricante 47AT10/24-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    32 mm
  • Diámetro exterior
    74.50 mm
  • Ancho
    4.25 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00195057718418
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    24
  • Estilo de diente
    AT10mm
  • UPC_NO
    00195057718418

Descripción general

Descripción del fabricante
47AT10/24-2 12MM ALUMINIO DE CALIBRE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good