Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Altura total3.5000 pulg.
- Longitud total3.8125 pulg.
- Ranura Espaciado3.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioNormal
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoGrip-It 360
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGRT207-23-1/4
- Número de Upc del fabricante8865590376896
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoGR205-16
- Tipo de selloSello R
- SerieGRT
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO1200106775591