Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total534 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 24 (1-7/8–12 ONU)
- Tamaño400
- Peso26.50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesVálvula de ecualización integrada con válvula de transferencia. Ligero. CRN disponible. Aleación de aluminio tolerante al agua.
- Material del recipienteAluminio
- Estilo cuencoCuenco de una pieza
- Presión de estallido1450 psi
- Contraer calificación290 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga360 psi
- Clasificación del filtro6 micras
- Tipo de filtroDúplex en línea de baja presión
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorIndicador emergente - (Reinicio automático)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo105 gpm
- Presión máxima de funcionamiento360 psi
- Tipo de medioBetamicron® (bajo colapso)
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Configuración de montajeRoscado en línea
- Tipo de orificio de montaje4 Orificios de montaje
- Material del selloElastómero de fluorocarbono (FKM)
- SerieFLND
- Estándares cumplidosANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Presión de disparo72 psid
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula102 psi
Descripción general
- Filtro dúplex ligero fabricado en aluminio.
- La aleación de aluminio es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos con alto contenido de agua (HWBF).
- Las carcasas del filtro están diseñadas para soportar sobretensiones de presión, así como cargas de presión estática elevadas.
- El recipiente atornillado permite retirar fácilmente el elemento filtrante para su sustitución o limpieza.
- Es posible un indicador de obstrucción de tipo visual (ventana emergente), eléctrico, eléctrico/visual (lámpara) o electrónico.
- El modelo estándar se suministra con tapones de ventilación y drenaje, y también una conexión para indicador de obstrucción diferencial.
- La presión se iguala entre las cámaras levantando la palanca de cambio antes de cambiarla al lado del filtro correspondiente. Por lo tanto, el filtro contiene una válvula de ecualización integrada.
- Aprobación CRN disponible. (Número de registro canadiense)
- Las versiones de derivación de los filtros FLND tienen la válvula de derivación ubicada en el cabezal del filtro.
- Este filtro cumple con los requisitos de DIN 24550 de la siguiente manera: Tamaño de filtro 0400 con brida SAE-DN 38 1-1/2”
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación