Motion
715SNFFB/S
Guantes de nylon de punto sin costuras con agarre suave recubierto de nitrilo en toda la mano
Artículo MI #04156905
No. Fabricante 715SNFFB/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nylon de punto sin costuras con agarre suave recubierto de nitrilo en toda la mano
Artículo MI #04156905
No. Fabricante 715SNFFB/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    53.04028 cm
  • Tamaño
    S

Details

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Completo
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4121
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    662909071798
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138, EN388 4121
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    662909071798

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 715 SNFFB FULL DIP PEQUEÑOS
  • Exterior de nylon de punto sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
  • Los recubrimientos lisos/planos de nitrilo totalmente recubiertos son altamente impermeables a los líquidos, lo que demuestra un agarre seco muy pegajoso para aplicaciones específicas que requieren un poder de sujeción seguro
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño