Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Radio de filete1 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Ancho23 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Material de la jaulaPoliamida
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción2209-K-2RS-TVH-C3
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción larga2209-K-2RS-TVH-C3 El cojinete tiene un 1:12 orificio cónico de 45 mm, cierre doble sellado, 85 mm de diámetro exterior, 23 mm de ancho; diseñado para entornos difíciles.
- Número de catálogo del fabricante2209-K-2RS-TVH-C3
- RPM Máx.5600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +100 °C
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Capacidad de carga dinámica radial22000 N
- Capacidad de carga estática radial7300 N
- Serie22
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 630
- UPC_NO4012801160452