Motion
2691-22
M18™ Kit de herramientas eléctricas combinadas inalámbricas - Inalámbrica, 18 V, Número de piezas: 2
Artículo MI #04157145
No. Fabricante 2691-22
Precio279.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Kit de herramientas eléctricas combinadas inalámbricas - Inalámbrica, 18 V, Número de piezas: 2
Artículo MI #04157145
No. Fabricante 2691-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio279.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Par de apriete
    400 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Material de la carcasa
    Policarbonato
  • Tasa de impacto
    1400 ipm
  • Incluye
    (1) Belt Clip, (1) Contractor Bage, (1) M18™ & M12™ Multi-Voltage Charger (48-59-1812), (1) M18™ 1/4 in Hex Impact Driver (2656-20), (1) M18™ Compact 1/2 in Drill Driver (2606-20), (2) M18™ Compact REDLITHIUM™ Battery (48-11-1815)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    045242159338
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Número de piezas
    2
  • Clasificación de potencia
    18 V
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Herramientas incluidas
    Destornillador de broca compacto de 1/2 pulg., destornillador de impacto hexagonal de 1/4 pulg.
  • UPC_NO
    045242159338
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2691-22 18V KIT COMBINADO
  • Milwaukee® Motor sin bastidor 4-Pole: cuenta con un diseño robusto combinado con imanes de tierras raras para una vida útil más larga, el mejor par de torsión de su clase de 500 in-lb y 0-400/0-1,800 RPM
  • Diseño compacto: permite una mayor accesibilidad en espacios de trabajo reducidos
  • Caja de engranajes y plato de garras totalmente metálicos: proporcionan la máxima durabilidad contra impactos y golpes
  • REDLINK℮ Inteligencia: La sobrecarga avanzada protege la herramienta contra situaciones abusivas y proporciona la máxima vida útil