Motion
SPW-8
Roscado hembra con perno macho, extremo derecho de la varilla - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #04157173
No. Fabricante SPW-8
Precio40.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Roscado hembra con perno macho, extremo derecho de la varilla - Calidad: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1/2-20 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #04157173
No. Fabricante SPW-8
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
Precio40.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Nailon
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    190029050992

Descripción general

Descripción del fabricante
SPW-8S EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PERNO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo