Motion
7000A5TRDULP4Y

NSK
7000A5TRDULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, Ancho de 8 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #04157277
No. Fabricante 7000A5TRDULP4Y
Precio668.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7000A5TRDULP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 26 mm OD, Ancho de 8 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #04157277
No. Fabricante 7000A5TRDULP4Y
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
Precio668.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.01 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • Altura total
    16 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero (bollas)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    Reino Unido
  • Descripción
    7000A5TRDULP4Y BRG.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176586651
  • RPM Máx.
    83400 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    540 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7000A5
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176586651

Descripción general

Descripción del fabricante
7000A5TRDULP4Y BRG.