Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamientoGS24
- Grosor del elemento13.97 mm
- Desalineación angular máxima0.8 °
- Máx. desalineación paralela0.003 pulg.
- Diámetro exterior55 mm
- Peso0.04 lb
Detalles
- ColorVerde
- Número de pieza del concentrador compatibleGS24
- Durómetro del elemento64 Costa D
- Material del elementoUretano
- Tipo de elementoCentro cerrado con araña
- Número de catálogo del fabricante68514472245
- RPM Máx.6950 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieGS
- Capacidad de par663.80 pulg.