Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total1-7/16 pulg.
- Tamaños de los enchufes1/2 pulg., 11/16 pulg., 3/4 pulg., 3/8 pulg., 5/8 pulg., 7/16 pulg., 9/16 pulg., 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesApertura lobulillar Supertorque
- Accesorios incluidosAdaptador, Caja Compacta, Extensión, Trinquete Flexible con Bloqueo
- MaterialAcero al vanadio
- Número de piezas22
- Número de tomas9 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasSin impacto
- UPC_NO662459506719
Descripción general
- Todas las herramientas son de calidad profesional, fabricadas en acero al cromo vanadio de alta calidad
- Aberturas lobulares para una mayor potencia de giro sin deformar el sujetador
- Envasado en una resistente caja compacta de polietileno de alta densidad (HDPE) resistente y duradera, pero de peso ligero
- Trinquete con 7 posiciones de bloqueo y diseño de cabeza flexible
- Incluye: trinquete flexible con seguro, extensión de 3", adaptador, tomas SAE de 3/8" a 3/4" y tomas métricas de 8 mm a 19 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Kit de herramientas de corte de espuma Williams ToolsMantenga sus herramientas organizadas y accesibles con el kit de herramientas Williams Foam Cutout Tech Tool Kit, perfectamente adaptado a cada herramienta y almacenado convenientemente en un carro fácil de enrollar. El carro rodante de siete cajones está disponible en azul, negro o rojo.
Ver la documentación- Williams Tools@Altura
Williams Tools@Altura
Ver la documentación
Estudio de caso de Williams ToolsUna empresa multinacional de comercio electrónico es un cliente nuestro desde hace mucho tiempo. Hemos proporcionado numerosas soluciones para los centros logísticos de este cliente en todo el país, incluidas piezas de transportadores personalizados y sensores de visión artificial.
Ver la documentación