Motion
922656486
Correa trapezoidal BladeRunner® 922656486 : sección A, 0.5400 pulgadas de ancho superior, 127.677 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #04157509
No. Fabricante 922656486
Precio88.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal BladeRunner® 922656486 : sección A, 0.5400 pulgadas de ancho superior, 127.677 pulgadas de largo total, correa trapezoidal clásica envuelta en sección
Artículo MI #04157509
No. Fabricante 922656486
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
Precio88.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40 °
  • Grosor de la correa
    0.34 pulg.
  • Longitud efectiva
    127.08 pulg.
  • Longitud exterior
    127.677 pulg.
  • Tamaño de la sección
    A
  • Ancho superior
    0.5400 pulg.
  • Peso
    0.88 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las correas BladeRunner de Gates están diseñadas para adaptarse exactamente a la composición, construcción y ajuste de las correas originales en los equipos de césped y jardinería más comunes. Con precios atractivos, durabilidad superior y una amplia gama de SKU, encontrará correas para césped y jardín de calidad OEM para las principales marcas, incluidas MTD, Murray, AYP, Bobcat, Homelite, Simplicity, Snapper, Toro y Exmark.
  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal envuelta de sección clásica
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    9226-56486
  • Material
    Aramida
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    127.49 pulg.
  • Folleto del producto
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6486BR CINTURÓN
  • En muchos casos se utiliza la construcción de cable de aramida, lo que proporciona una vida útil más larga durante cargas de choque frecuentes y de servicio
  • Diseñado para soportar el riguroso arranque y parada del funcionamiento de equipos de césped y jardín
  • Cumple o supera el rendimiento de cada aplicación específica
  • El ajuste y la construcción de Exact OEM se traducen en más valor y una vida útil más larga
  • Reduce el costoso tiempo de inactividad y la mano de obra asociados con la sustitución de una correa
  • Funcionamiento suave durante cargas de choque frecuentes y severas
  • Rendimiento superior en comparación con las correas de potencia fraccionaria en aplicaciones recomendadas