Especificaciones
Dimensions
- Espaciado del deflector1.125 pulg.
- Diámetro del tubo de refrigeración0.250 pulg.
- Tamaño del puerto de drenaje0.375 NPT
- Espaciado entre orificios de montaje1.76 pulg.
- Longitud total20.24 pulg.
- Tamaño del puerto - Lado del cotiloNPT 0.500
- Tamaño del puerto - Lado del tuboNPT 1.000
- Diámetro del cotilo2.13 pulg.
- Peso10.00 lb
Details
- Material del deflectorLatón
- Material del bonete finalHierro fundido
- Caudal - Lado del cotilo10 gpm
- Caudal - Lado del tuboDe 3.5 a 21.0 gpm
- Material de la juntaHypalon
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+300 °F
- Material del soporte de montajeAcero
- Número de pases1
- Lista de piezas
- Junta del bonete de repuesto302-1001 Hypalon, 302-1011 Durlon
- Soporte de pie de repuesto201-0003
- Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pasAcero inoxidable 201-0013
- Ánodo de zinc de repuesto301-0004
- SerieAB
- Material de la carcasaLatón
- Material de los tubosAcero inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
AB-402-A4-SP-STS EXC. CALOR
- Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
- Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
- Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
- Temperatura de funcionamiento 300 °F
- Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
- Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.