Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Longitud exterior nominal160 pulg.
- Grosor0.8750 pulg.
- Ancho superior1 pulg.
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Peso5.60 lb
Detalles
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Material del cablePoliéster
- MaterialEtileno
- Número de hebras1
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Sección8VX
- UPC_NO698672501606