Motion
25054-6367

GARLOCK KLOZURE
25054-6367

Sello de aceite - Sólido, 5.438 pulg. de diámetro del eje, 6.688 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #04157966
No. Fabricante 25054-6367
Precio144.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
25054-6367

Sello de aceite - Sólido, 5.438 pulg. de diámetro del eje, 6.688 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho total, diseño modelo 23 , material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #04157966
No. Fabricante 25054-6367
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
Su precio$144.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.688 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.438 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Código de armonización
    4016935020
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    25054-6367
  • Número de Upc del fabricante
    717744068011
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 1,000 pies/min; 0.005 pulg. a 2,000 pies/min
  • Tipo de sello
    Junta dividida
  • Serie
    Modelo 23
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
23X6367 MILL-RIGHT N 5.438"ID 6.688"OD
  • Se requiere placa de cubierta
  • Más de 300,000 tamaños disponibles.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno