Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesCuello de pico con cierre con cremallera - Capa exterior de nylon acolchado - Interior de tejido activado e integrado en polímero - Forro repelente al agua y ribete elástico de poliéster y algodón negro - Ligero, duradero y lavable - 100 % nylon - Gris, lima
- ColorLima
- Método de refrigeraciónSumergir en agua de 2 a 5 minutos
- País de origenCHN
- DescripciónChaleco de refrigeración evaporativa de cal de 6665 l
- Tipo de prendaChaleco de refrigeración
- Uso de la prendaEvaporativo
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 chaleco
- Página de producto del fabricante
- Material100 % nailon
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476125341
- Color del chalecoLima de alta visibilidad
Descripción general
- Refresco y comodidad; Cuello de pico con cierre de cremallera; Interior de tela con polímero incrustado activado; Forro repelente al agua y ribete elástico de poliéster y algodón negro; Ligero, duradero y lavable; Sumergido en agua durante 2-5 minutos para activarse; Permanece hidratado durante hasta 4 horas; Paneles laterales de malla que ofrecen ventilación y elasticidad mejoradas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación