Motion
5606325
Plaquita de fresado estilo LNMT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helitang-Series IC830 , con forma rectangular
Artículo MI #04159117
No. Fabricante 5606325
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de fresado estilo LNMT de metal duro recubierto de grado TiN/TiAlN Helitang-Series IC830 , con forma rectangular
Artículo MI #04159117
No. Fabricante 5606325
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Ángulo incluido
    90 °
  • Longitud  
    13.74 mm
  • Ángulo de alivio
    0 °
  • Grosor  
    13.05 mm
  • Ancho  
    6.65 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    T490 LNMT 1306PNTR
  • Estilo de plaquita
    LNMT
  • Calidad del fabricante
    IC830
  • Material
    Metal duro
  • Serie
    Helitang
  • Forma
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
5606325 T490 LNMT 1306PNTR IC830

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo