Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cuerpo3 pulg.
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Espacio libre horizontal25/32 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- Color del parachoques/cuerpoVerde
- Cuerpo o parachoques de colorCuerpo de color
- Incluye(12) Teclas
- Tipo de claveCon clave diferente
- Idioma de la etiquetaInglés, francés, español
- EtiquetadoEtiqueta adjunta
- Características de seguridadDieléctrico, retención de llave
- Material del grilleteAcero
- Estándares cumplidosOSHA