Motion
411YLWLZ1
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de plástico, Material de grillete de acero, 1/4 in de diámetro de grillete, Color amarillo, 1-1/2 in de espacio libre vertical
Artículo MI #04159152
No. Fabricante 411YLWLZ1
Precio28.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de plástico, Material de grillete de acero, 1/4 in de diámetro de grillete, Color amarillo, 1-1/2 in de espacio libre vertical
Artículo MI #04159152
No. Fabricante 411YLWLZ1
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
Precio28.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    3 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    25/32 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico
  • Color del parachoques/cuerpo
    Amarillo
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Incluye
    (12) Teclas
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Número de pines
    6
  • Características de seguridad
    Dieléctrico, retención de llave
  • Material del grillete
    Acero
  • Estándares cumplidos
    OSHA

Descripción general

Descripción del fabricante
411YLWLZ112KEY

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo