Motion
PALANCA DE CONTACTO DE CNTRL INSERTO 518

REXNORD INC
CNTRL CONTACT LEVER 518 INSERT

Accesorio de cadena de transportador de parte superior plana - Palanca de contacto de control, 13-3/4 in de longitud total, 1.18 in de ancho, material de polipropileno (palanca), acero inoxidable (inserto)
Artículo MI #04159200
No. Fabricante CNTRL CONTACT LEVER 518 INSERT
Precio24.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
CNTRL CONTACT LEVER 518 INSERT

Accesorio de cadena de transportador de parte superior plana - Palanca de contacto de control, 13-3/4 in de longitud total, 1.18 in de ancho, material de polipropileno (palanca), acero inoxidable (inserto)
Artículo MI #04159200
No. Fabricante CNTRL CONTACT LEVER 518 INSERT
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
Precio24.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13-3/4 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Ancho
    1.18 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Palanca de contacto de control
  • País de origen
    Italia
  • Material
    Polipropileno (palanca), acero inoxidable (inserto)
  • UPC_NO
    793699472615

Descripción general

Descripción del fabricante
PALANCA 518-642951N , CONTROL CON INSERTO
  • Palanca de contacto
  • Palanca de polipropileno
  • Inserto en acero inoxidable ferrítico (para sensor magnético)
  • Espaciador de bloqueo en acero galvanizado (para fijación por fricción)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno