Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo1.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud a través del orificio7.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante203
- Longitud total7.8750 pulg.
- Peso5 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico de liberación rápida
- IncluyeCasquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
- MaterialHierro fundido