Motion
VNC204A-15A

SMC
VNC204A-15A

Válvula de proceso
Artículo MI #04159547
No. Fabricante VNC204A-15A
Precio104.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VNC204A-15A

Válvula de proceso
Artículo MI #04159547
No. Fabricante VNC204A-15A

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    385.553 g

Descripción general

Descripción del fabricante
VNC204A-15A VÁLVULA
  • Tipo accionado por aire
  • Tamaño del orificio: 7mm a 80mm
  • Tamaño del puerto: de 1/8 a 2 pulgadas
  • Material de sellado: NBR, FKM

También puede gustarle