Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo interior77.3 mm
- Ancho del anillo exterior100 mm
- Diámetro exterior75 mm
- Longitud total100 mm
- Ancho general99.130 / 100.000 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención76.840 / 77.300 mm
- Eje Diámetro50 mm
Detalles
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica12060 N
- Capacidad de carga12060 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSuper
- Capacidad de carga estática13270 N
- UPC_NO662486908463
- Tipo de limpiaparabrisasSin limpiaparabrisas