Motion
23 X 5116
Klozure® MILL-RIGHT® V - Sello de aceite de fluoroelastómero - División, 16.000 pulg. de diámetro del eje, 18.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #04159870
No. Fabricante 23 X 5116
Precio5,711.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Klozure® MILL-RIGHT® V - Sello de aceite de fluoroelastómero - División, 16.000 pulg. de diámetro del eje, 18.000 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho general, diseño modelo 23 , material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #04159870
No. Fabricante 23 X 5116
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
Precio5,711.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    18.000 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    16.000 pulg.
  • Peso
    2.36 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Junta dividida, un solo labio con resorte para dedos de acero inoxidable moldeado
  • Rango de temperatura continua
    -22 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Modelo 23
  • Tipo de diseño
    Modelo 23
  • Código de armonización
    4016935020.US
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de catálogo del fabricante
    25006-5116
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2000 fpm
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    División
  • Aplicación típica
    Junta dividida de servicio general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
23X5116 MILL-RIGHT V SPLIT 16.000"ID
  • La familia de sellos de aceite KLOZURE® MILL-RIGHT® V (fluoroelastómero) modelo 23 proporciona alta resistencia a la abrasión y muy buena resistencia química
  • Se requiere placa de cubierta
  • Configuración de un solo labio con resorte digital de acero inoxidable moldeado
  • Temperatura de funcionamiento: -22°F a 400°F (-30°C a 204°C)
  • Fabricado en EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos