Motion
UCPA206NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCPA206NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 30 mm, hierro fundido - Material de protección de níquel, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04161236
No. Fabricante UCPA206NPMZ2
Precio102.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCPA206NPMZ2

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 30 mm, hierro fundido - Material de protección de níquel, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04161236
No. Fabricante UCPA206NPMZ2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$102.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    42.90 mm
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    66 mm
  • Tamaño del perno
    M14
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Altura total
    84 mm
  • Longitud total
    94 mm
  • Ancho general
    48 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2000 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    1150 kgf
  • Cojinete de repuesto
    UC206MZ2
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCPA200NPMZ2
  • UPC_NO
    0808250136575

Descripción general

Descripción del fabricante
UCPA206NPMZ2 30MM BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"