Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio2.2 mm
- Tamaño del puerto02 (1/4)
Detalles
- Entrada eléctricaConducto
- Dirección del flujo3-Way
- Modelo31
- Sin aceiteNo
- OpcionesV (Para vacío, sin aceite -- Sellos: FKM, Cuerpo: latón, Bobina: Clase B)
- Tipo de tuberíaEn línea
- Rosca de puerto estándarNPT
- RectificadorNinguna (para bobina DC o AC Clase H)
- SerieVX3
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal del conducto
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estilo4 (COM, unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje24 V CC
Descripción general
- Presión máx. del sistema: agua, aire, aceite 2.0 MPa; vapor 1.0 MPa
- Consumo de energía reducido: 4.5W (tamaño 1), 7W (tamaño 2), 10.5W (tamaño 3)
- Tamaño del puerto: de 1/8 a 3/8 pulgadas
- Caja IP65
- Material de bobina de molde conformado resistente a las llamas UL94V-0