Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-40 a 185 °F
- Tipo de conexiónRosca de tubo nacional macho (MNPT)
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento0 °F
- Tipo de productoSensores de nivel
- Serie800
Descripción general
- El sensor de resistencia de platino de 100 Ω ofrece fiabilidad, estabilidad y un rendimiento insuperable
- Amplia variedad de rangos de temperatura y conexiones.