Motion
78971
Ventilador de circulación portátil - 12 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, material de hoja de aluminio, 115 V, 1/16 hp, 0.5 A, 1165 cfm, 1448 cfm, caudal de aire de 953 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #04162799
No. Fabricante 78971
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador de circulación portátil - 12 pulg. de diámetro, accionamiento directo, 3 velocidades, material de hoja de aluminio, 115 V, 1/16 hp, 0.5 A, 1165 cfm, 1448 cfm, caudal de aire de 953 cfm, longitud del cable de 10 pies
Artículo MI #04162799
No. Fabricante 78971
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    12 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    0.5 A
  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Níquel y cromo
  • Caballos de fuerza
    1/16 CV
  • Flujo de aire máximo
    953 cfm
  • Número de velocidades
    3
  • Oscilante
    Oscilante
  • Rango oscilante
    360 °
  • Velocidad
    1180 rpm, 1350 rpm, 1500 rpm
  • Estándares cumplidos
    Listado por OSHA y UL
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
I-12YM MONTAJE EN HORQUILLA DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO DE 12"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo