Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición698 °F
- Tamaño del contenedor14.1 oz
- Peso neto14.10 oz
- Grado NLGI2
- Vida útil3 años
- Contenido de VOC0.5
- Peso10.30 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- Tipo de baseAceite mineral
- CertificaciónNSF H2
- ColorGris
- ComposiciónAditivos, aceite base, sulfonato de calcio
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída+570 °F
- Punto de inflamación491 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-10 °F
- OlorTipo hidrocarburo
- Tipo de aceiteMineral
- Rango de temperatura0 a +425 °F
- TipoPropósito general
- UPC_NO078827708140
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaPérdida del 1.1 %