Motion
56B34D2033F

LEESON ELECTRIC
56B34D2033F

Motor de bomba - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04164237
No. Fabricante 56B34D2033F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56B34D2033F

Motor de bomba - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56J , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04164237
No. Fabricante 56B34D2033F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud del motor menos eje
    8
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    12.43 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.4/7.4-6.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.7 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    1.10 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    J058
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856032256
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal o con el eje hacia abajo
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1.3
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Fijo en el sentido de las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    J
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de uso general de 1.50 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/208-230 V, bastidor de 56J , ODP
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856032256
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2HP 3450RPM J058 DP 56J 1/60/115/208
  • Rodamientos de bolas de doble sellado, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Cubierta antigoteo no incluida, consulte la sección Accesorios Reinicio automático del protector térmico 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con eslinga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo