Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pecho27.6 pulg.
- Altura29.21 cm
- Longitud40.13 cm
- Peso6.24 kg
- Ancho35.31 cm
Detalles
- Detalles adicionalesRepelente del aceite
- Cierre del tobilloAbierta(s)
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónNFPA 701
- Tipo de cierreCremallera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoAbierta(s)
- DescripciónDiseñado para su uso en aplicaciones en las que hay chispas. Servicios públicos, refinerías de petróleo, soldadura, energía, mantenimiento general y construcción.
- Tipo de tejidoPosiWear FR
- CaracterísticasCreada como prenda secundaria que es altamente repelente al aceite y ofrece protección exterior para las prendas principales.
- Resistencia a las llamasPrenda ignífuga
- Tipo de prendaPeleles
- Uso de la prendaSoldadura
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- Número de Upc del fabricante662909031020
- MaterialPoliéster/Pulpa de madera
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPosiWear FR
- Tipo de productoPeleles desechables
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO662909031020
Descripción general
- Creada como prenda secundaria que es altamente repelente al aceite y ofrece protección exterior para las prendas principales.
- Tratamiento antiestático
- Cumple con las especificaciones NFPA 701 para autoextinguible
- Sin látex
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación