Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del pecho27.6 pulg.
- Altura35.81 cm
- Longitud39.37 cm
- Peso6.24 kg
- Ancho35.05 cm
Details
- Detalles adicionalesRepelente del aceite
- Cierre del tobilloElástico
- Estilo tobilloElástico
- Normativas de listado de aprobaciónNFPA 701
- Tipo de cierreCremallera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoElástico
- DescripciónDiseñado para su uso en aplicaciones en las que hay chispas. Servicios públicos, refinerías de petróleo, soldadura, energía, mantenimiento general y construcción.
- Tipo de tejidoPosiWear FR
- CaracterísticasCreada como prenda secundaria que es altamente repelente al aceite y ofrece protección exterior para las prendas principales.
- Resistencia a las llamasPrenda ignífuga
- Tipo de prendaPeleles
- Uso de la prendaSoldadura
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaSí
- Tipo de campanaCapucha acoplada
- Número de Upc del fabricante662909031235
- MaterialPoliéster/Pulpa de madera
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosPosi FR
- Tipo de productoPeleles desechables
- CosturaServida
- Tipo de costuraServida
- UPC_NO662909031235
Descripción general
- Creada como prenda secundaria que es altamente repelente al aceite y ofrece protección exterior para las prendas principales.
- Tratamiento antiestático
- Cumple con las especificaciones NFPA 701 para autoextinguible
- Sin látex
- Producto de un solo uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature