Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud37.973 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3881
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3882
- Nivel de resistencia al desgarro En 3883
- EN3883132
- CaracterísticasExterior de nailon de una pieza sin costuras que ofrece comodidad, destreza en los dedos y transpirabilidad
- Patrón de agarreEspuma
- Tipo de agarreEspuma
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto15
- Material del revestimientoNailon
- Material del revestimiento/cubiertaNailon
- Número de Upc del fabricante662909071644
- MaterialNailon
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidos29 CFR 1910.138
- TipoResistente a cortes y perforaciones
- UPC_NO662909071644
Descripción general
- Exterior de nailon de una pieza sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
- Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación