Motion
715SNFLW/S
Guantes de nylon de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #04164770
No. Fabricante 715SNFLW/S
Precio6.45 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nylon de punto sin costuras con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #04164770
No. Fabricante 715SNFLW/S
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
Precio6.45 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud  
    53.594 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Blanco
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    3131
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    662909071910
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138, EN 388 = 3131
  • UPC_NO
    662909071910

Descripción general

Descripción del fabricante
NITRILO DE ESPUMA LUNAR GRIS 715SNFLW/S
  • Exterior de nailon de una pieza sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • Sin silicona
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta