Motion
W5203-2RS

PEER Bearing
W5203-2RS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.8125 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04165332
No. Fabricante W5203-2RS
Precio86.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER Bearing
W5203-2RS

Cojinete de contacto angular - Orificio de 17 mm, 40 mm OD, 0.8125 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04165332
No. Fabricante W5203-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$86.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    0.8125 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    W5203-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    29659
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106999799

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.W5203-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo