Motion
MR820-4.5IN

Rexnord (RRX)
MR820-4.5IN

Cadena superior plana - Funcionamiento recto, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5 in, material de vuelo resistente al derretimiento negro, color negro
Artículo MI #04165496
No. Fabricante MR820-4.5IN
Precio61.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MR820-4.5IN

Cadena superior plana - Funcionamiento recto, 4.5000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5 in, material de vuelo resistente al derretimiento negro, color negro
Artículo MI #04165496
No. Fabricante MR820-4.5IN
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
Precio61.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    4.1 mm
  • Holgura de guía recta
    44.5 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro del pasador
    6.44 mm
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb (aproximado)

Detalles

  • Material de la cadena
    Resistente al fundido negro
  • Tipo de cadena
    Cadena superior plana
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Negro
  • Material del vuelo
    Resistente al fundido negro
  • Número de Upc del fabricante
    782934904554
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -80 a +220 °F (seco)
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    698210550554

Descripción general

Descripción del fabricante
MR820K4.5 MR820K4.5
  • TableTop® de MR820 4.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material negro resistente a la fundición y ensamblada con pasadores de acero inoxidable