Motion
NS8500-21T  1-1/2IN  1KW1SS PA

Rexnord (RRX)
NS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04165500
No. Fabricante NS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA
Precio87.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04165500
No. Fabricante NS8500-21T 1-1/2IN 1KW1SS PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$87.99/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.54 pulg.
  • Orificio máximo
    2 pulg.
  • Paso
    5.079 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0790 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Tipo de chaveta
    Recto
  • Número de chaveteros
    1
  • Número de tornillos de fijación
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699269659

Descripción general

Descripción del fabricante
614-237-5 NS8500-21T 1-1/2 KWSS
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 21Teeth y eje redondo 1-1/2in con 1 ranura y 1 tornillo de ajuste en material PA