Motion
HP8505-7.5IN MTW T-TAB T2P N.85IN

REXNORD INC
HP8505-7.5IN MTW T-TAB T2P N.85IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 7.5000 in, paso de cadena de 0.7500 in, color tostado
Artículo MI #04167926
No. Fabricante HP8505-7.5IN MTW T-TAB T2P N.85IN
Precio208.18 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP8505-7.5IN MTW T-TAB T2P N.85IN

Cadena superior de mesa - Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 7.5000 in, paso de cadena de 0.7500 in, color tostado
Artículo MI #04167926
No. Fabricante HP8505-7.5IN MTW T-TAB T2P N.85IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$208.18/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    1.82 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tostado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699469929

Descripción general

Descripción del fabricante
81420001 HP8505-7.5MTWTABS-T2PN.84

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos