Motion
OCC26-12-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

RULAND MANUFACTURING CO
OCC26-12-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC26-12-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 0.750", chaveta 3/16", OD 1.625", L 2.000", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #04168122
No. Fabricante OCC26-12-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Precio73.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RULAND MANUFACTURING CO
OCC26-12-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OCC26-12-A - Buje de acoplamiento Oldham, Estilo de abrazadera con chaveta, Orificio 0.750", chaveta 3/16", OD 1.625", L 2.000", 2024 o 7075 Aluminio
Artículo MI #04168122
No. Fabricante OCC26-12-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Su precio$73.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7100 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Material
    Aluminio 2024 o 7075
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -23 °C a 148 °C
  • Serie
    OCC
  • UPC_NO
    63452911860

Descripción general

Descripción del fabricante
OCC26-12-A ABRAZADERA OLDHAM CUBO DE ACOPLAMIENTO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron