Motion
FS7640-04-14-O
MFS-MM ISO 6149
Artículo MI #04169808
No. Fabricante FS7640-04-14-O
Precio14.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MFS-MM ISO 6149
Artículo MI #04169808
No. Fabricante FS7640-04-14-O
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
Precio14.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 14 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 14 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Descripción Palabra clave
    Junta tórica de cara plana macho x macho métrico
  • Estilo final 1
    Junta tórica de cara plana macho
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 2
    Métrica masculina
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M14X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    FS7640

Descripción general

Descripción del fabricante
FS7640-04-14-O

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"