Motion
ZF21

NTN
ZF21

Sello de cojinete - Orificio de 85 mm, 150 mm OD, 56 mm Ancho general
Artículo MI #04169824
No. Fabricante ZF21
Precio50.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ZF21

Sello de cojinete - Orificio de 85 mm, 150 mm OD, 56 mm Ancho general
Artículo MI #04169824
No. Fabricante ZF21
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
Precio50.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Diámetro del eje
    85 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359248692
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    ZF
  • UPC_NO
    4547359248692

Descripción general

Descripción del fabricante
ZF21 SELLO DE ACEITE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"