Motion
NM3454/35
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04170387
No. Fabricante NM3454/35
Precio970.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56 , caja de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04170387
No. Fabricante NM3454/35
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
Precio970.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Adecuado para montaje en cualquier posición. Rodamientos de bolas, estructuras de acero de gran calibre y hierro fundido, cajas de conductos con juntas, factor de servicio 1.15 o superior y acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida.
  • Amperios a tensión
    0.8 A @ 230 V; 0.8 A @ 208 V; 0.4 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568502983
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
NM3454/35 .25HP,1750RPM,3PH,60HZ,56
  • Adecuado para montaje en cualquier posición
  • Cojinetes de bolas
  • Marcos de acero de gran calibre y hierro fundido, y cajas de conductos con juntas
  • Aislamiento de clase F
  • 1.15 factor de servicio
  • Acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida
  • Prefijo NM- con caja TENV
  • Eficiencia estándar
  • Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general