Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C13.23 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso41 lb
Details
- Detalles adicionalesAdecuado para montaje en cualquier posición. Rodamientos de bolas, estructuras de acero de gran calibre y hierro fundido, cajas de conductos con juntas, factor de servicio 1.15 o superior y acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida.
- Amperios a tensión3.6 A @ 208 V; 1.8 A @ 230 V
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
- RPM base1155 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.80 A
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO781568295953
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
EM3556 1HP,1150RPM,3PH,60HZ,56,3528M,TE
- Adecuado para montaje en cualquier posición
- Rodamientos de bolas, estructuras de acero de gran calibre y hierro fundido, cajas de conductos con juntas, factor de servicio 1.15 o superior, y acero laminado de grado eléctrico de baja pérdida
- Los motores Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium® y 3 años de garantía
- Aplicaciones: bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general