Motion
C-300-DT
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 3.0000 pulg. D.I., 4.0000 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Ancho
Artículo MI #04171554
No. Fabricante C-300-DT
Precio58.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 3.0000 pulg. D.I., 4.0000 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Ancho
Artículo MI #04171554
No. Fabricante C-300-DT

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$58.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2 pulg.
  • Peso
    1.7313 lb
  • Ancho
    1.1250 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Sin revestimiento
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    C-300-DT
  • Número de Upc del fabricante
    044861044063
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861044063

Descripción general

Descripción del fabricante
C-300-DT COLLAR
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Sin revestimiento para resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"