Motion
MISCC-09-09
Acoplamiento de sujeción estándar de una pieza para la industria métrica - Serie MISCC, óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #04171580
No. Fabricante MISCC-09-09
Precio87.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de sujeción estándar de una pieza para la industria métrica - Serie MISCC, óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #04171580
No. Fabricante MISCC-09-09

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    9 mm
  • Orificio - Lado 2
    9 mm
  • Longitud del acoplamiento
    35 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Longitud total
    35.000 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3 x 10
  • Peso
    0.1818 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza sin chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861044810
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    MISCC
  • UPC_NO
    044861044810

Descripción general

Descripción del fabricante
MISCC-09-09 ACOPLAMIENTO
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"