Motion
712618
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material compuesto, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04171843
No. Fabricante 712618
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material compuesto, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #04171843
No. Fabricante 712618
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Compuesto
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    712618
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    PN-20T
  • Tipo de sello
    Sello de alto rendimiento
  • Serie
    CRTBC
  • UPC_NO
    662461347805

Descripción general

Descripción del fabricante
CRTBC-PN20T COJINETE
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Incluye grasa GoldPlex-Hp

También puede gustarle