Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 10.500 pulg.
- Altura0.490 pulg.
- Diámetro interior0.220 pulg.
- Longitud3.340 pulg.
- Diámetro exterior0.569 pulg.
- Longitud total3.340 pulg.
- Ancho0.490 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 13/4-16
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
FJ3977-0806S EXTREMO DE LA MANGUERA
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción