Motion
2895
Motor de servicio del inversor - 1/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, base de 1700 rpm
Artículo MI #04172843
No. Fabricante 2895
Precio449.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio del inversor - 1/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, base de 1700 rpm
Artículo MI #04172843
No. Fabricante 2895
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
Su precio$449.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    34R

Detalles

  • RPM base
    1700 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
2895 MOTOR 1/4HP MOTOR 230/460
  • Sistema de aislamiento de 5 etapas Quintsulation de acuerdo con NEMA MG 1-1993, Sección IV, Parte 31.
  • Diseño trifásico de velocidad variable para operar con una amplia gama de productos inversores (accionamiento de CA).
  • Cable magnético de grado inversor y sistema de aislamiento de clase "F" para una mayor protección contra picos y daños de corona causados por el inversor.
  • Reconocimiento UL por su construcción, certificación CSA y cumplimiento con la Directiva de bajo voltaje "CE".

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"